Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MATICA ISO4016 4.8 VK13 A2K M8X45-CE

Obj. č. 007800845

EAN 4056807737270

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou

Obj. č. 007800845

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks
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
M8

Dĺžka (l1)

45 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS13

Normy

ISO 4016

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Pozinkované

Doba trvania ochrany proti korózii

48 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

22 mm

Verzia

S maticou

Stavebný výrobok

Áno

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica

MATICA-6HR-DIN555-5-SW13-(A2K)-M8

DIN 555, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 1000 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS13-(A2K)-M8

ISO 7042, oceľ 8, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
x 100 ks
Šesťhranná matica s prírubou EN 1661, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA 6HR EN1661 8 VK13 A2K M8

x 100 ks
Matica s poistným ozubením s poistnými zubami oceľ, trieda pevnosti 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

MATICA-SER-SIDIN6923-8-WS13-(A2K)-M8

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-8

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA DIN9021 140HV A2K D8,4

Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, oceľ, mechanicky pozinkovaná

KRUZOK PRUZ DIN127 B MZN D8,1

Poistná podložka S pružinová oceľ s mechanicky nanesenou zinkovou vrstvou (priemer ≤3,5, pozinkovaná, modrá pasivovaná)

PODLOZKA POIST S MZN 13,0X8,4X0,70

Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 200 HV, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

PODLOZKA ISO7089 200HV A2K 8

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

NUT-HEX-ISO7040-8-WS13-(A2K)-M8