Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 601, oceľ 4.6, bez povrch. úpravy
SKRUTKA 6-HR. S MATIC. DIN 601
Obj. č. 007716 35
EAN 4047376464049
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 601 bola zrušená a nahradená normou ISO 4016. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22 | Pridaná trieda pevnosti 4.8).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 |
Dĺžka (l1) | 35 mm |
Výška hlavy (k1) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Normy | DIN 601 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Doba trvania ochrany proti korózii (3) | 0 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Verzia | S maticou |
Trieda výrobku | C |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 76,5 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 15,2-30,4 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 140 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 4 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
