Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy
DIN 931, nehrdzavejúca oceľ A4 70, bez povr. úp.
SKR 6HR DIN931 A4/70 VK17 M10X160
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M10  | 
Dĺžka (l1)  | 160 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 7 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS17  | 
Normy  | DIN 931  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A4  | 
Trieda pevnosti  | 70  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (b)  | 32 mm  | 
Trieda výrobku  | B  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |