Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

DIN 931, nehrdzavejúca oceľ A4 70, bez povr. úp.
SKR 6HR DIN931 A4/70 VK17 M10X65

Obj. č. 009010 65

EAN 4053479821757

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009010 65

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

65 mm

Výška hlavy (k1)

7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 931

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

26 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. ISO4032 A4/70 SW16 M10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A4-70-WS16-M10

x 100 ks
Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR STOP DIN982 A4 VK17 M10

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-A4-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Napínacia podložka Pre skrutkové spoje DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ A4 bez povrchovej úpravy

DISK-TENS-DIN6796-A4-D10,5

x 200 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia

WSH-ISO7089-A4-200HV-10

ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
Obyčajné podložky – veľké ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA ISO7093/1 A4 200HV 10

x 100 ks