Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 10,9, bez povrchovej úpravy
DIN 931, oceľ 10.9, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 005214 190
EAN 4047376717459
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 190 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Doba trvania ochrany proti korózii | 0 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!