Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

DIN 931, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 005122 170

EAN 4048539580033

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 005122 170

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M22

Dĺžka (l1)

170 mm

Výška hlavy (k1)

14 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS32

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

56 mm

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-ISO4032-8-WS34-M22

x 50 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-22

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 100 ks
Poistná podložka S pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA-LOK-S-33,0X23,0X1,4

x 100 ks
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia

WSH-ISO7089-200HV-22

ISO 7089 oceľ, 200 HV, obyčajná
x 200 ks