Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 931, oceľ 8.8, pozinkovaná
SKRUTKA-DIN931-8.8-WS19-(A2K)-M12X230

Obj. č. 005312 230

EAN 4046778664811

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 005312 230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

230 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

49 mm

Trieda výrobku

B