Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 931, oceľ 8.8, pozinkovaná
SKRUTKA-DIN931-8.8-WS19-(A2K)-M12X250
Obj. č. 005312 250
EAN 4047376259614
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 | 
| Dĺžka (l1) | 250 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 8 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 | 
| Normy | DIN 931 | 
| Materiál | Oceľ | 
| Trieda pevnosti | 8,8 | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Neúplný závit | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 49 mm | 
| Trieda výrobku | B | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |