Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 931, oceľ 8.8, pozinkovaná
SKRUTKA-DIN931-8.8-WS22-(A2K)-M14X240

Obj. č. 005314 240

EAN 4048539254675

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8,8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 005314 240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

240 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

53 mm

Trieda výrobku

B