Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná

DIN 931, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 0059610160

EAN 4047376205840

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou DIN 931, oceľ 8.8U, žiarovo galvanizovaná

Obj. č. 0059610160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Vyrobená s malým závitom s triedou tolerancie 6AZ (vôľa závitu) pred aplikáciou ochrany povrchu (DIN EN ISO 10684)

  • Skrutka je kompatibilná s normou ISO po aplikácii žiarovo pozinkovanej povrchovej úpravy

  • Nepoužívajte s maticami s veľkým závitom. Môže to spôsobiť problémy v skrutkovom spoji a mať za následok zlyhanie spojenia.
Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (Rozšírenie nominálnych rozmerov | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M22 sa zmenila).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

160 mm

Výška hlavy (k1)

7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8.8U

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

32 mm

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK16 TZN M10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK16 TZN M10

x 100 ks
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D10,5

Trieda pevnosti 200 HV
Plochá podložka so skosením

PODLOZKA-ISO7090-200HV-(HDG)-10

DIN EN ISO 7090, žiarovo galvanizovaná oceľ, trieda tvrdosti 200 HV
x 200 ks
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK16 TZN M10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK16 TZN M10

x 100 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D10,5

Trieda pevnosti 200 HV
Ploché podložky S veľkým vonkajším priemerom

PODLOZKA ISO7093-1 200HV TZN 10

ISO 7093-1, oceľ, žiarovo galvanizovaná, 200 HV
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D10,0

x 500 ks