Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, nehrdzavejúca oceľ A4-50 a A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 4014, nehrdz. oceľ A4 50, A4 70 bez p. ú.
SKR 6HR ISO4014 A4/50 VK55 M36X130

Obj. č. 009036 130

EAN 4056807147819

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, nehrdzavejúca oceľ A4-50 a A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 009036 130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A4-70 po nominálnu veľkosť M24 vrátane | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A4-50

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M36

Dĺžka (l1)

130 mm

Výška hlavy (k1)

22,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS55

Normy

ISO 4014

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

84 mm

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica DIN 934, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. DIN934 A4 SW55 M36

x 10 ks
Podložka s veľkým vonkajším priemerom DIN 9021, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA DIN9021 A4 D39,0

x 10 ks
Poistná podložka s pravouhlým prierezom, tvar B DIN 127, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

RG-SPG-DIN127-B-A4-D36,5

x 50 ks
Klinová poistná podložka, typ NLSS Nehrdzavejúca oceľ A4, úzky tvar

WSH-WDGELOK-NLSS-A4-36

Original Nord-Lock wedge lock technology with CE marking and laser marking. For effective thread locking to prevent self-turning on laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations.
x 50 ks