Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, nehrdzavejúca oceľ A4-50 a A4-70, bez povrchovej úpravy

ISO 4014, nehrdz. oceľ A4 50, A4 70 bez p. ú.
SKR 6HR ISO4014 A4/70 VK21 M14X140

Obj. č. 0090914140

EAN 4046777574708

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, nehrdzavejúca oceľ A4-50 a A4-70, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0090914140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A4-70 po nominálnu veľkosť M24 vrátane | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A4-50

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

140 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS21

Normy

ISO 4014

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

40 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032, nehrdzavejúca oceľ A4-70, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS21-M14

x 200 ks
Šesťhranná matica, s vysokým profilom a upínacím dielom (nekovová vložka) DIN 982, nehrdzavejúca oceľ A4, bez povrchovej úpravy

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS22-M14

x 50 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

WSH-WDGELOK-SF-A4-14

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
x 100 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia

WSH-ISO7089-A4-200HV-14

ISO 7089, nehrdzavejúca oceľ A4, 200 HV, bez povrchovej úpravy
x 200 ks