Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, obyčajná

ISO 4014, oceľ bez povrchovej úpravy 10,9

Obj. č. 00526 70

EAN 4045727298794

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, obyčajná

Obj. č. 00526 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

18 mm

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10, bez povrchovej úpravy

MATICA-HEX-ISO4032-10-WS10-M6

x 1000 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-KL.POISTNA-SF-(DPE)-6

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Poistná podložka VS Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

WSH-LOK-VS-10,0X6,4X0,90

x 1000 ks
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky