Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, obyčajná
ISO 4014, oceľ bez povrchovej úpravy 10,9
Obj. č. 005220 75
EAN 4038898444206
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M20  | 
Dĺžka (l1)  | 75 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 12,5 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS30  | 
Normy  | ISO 4014  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 10,9  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (b)  | 46 mm  | 
Trieda výrobku  | A  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |