Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, obyčajná

ISO 4014, oceľ bez povrchovej úpravy 10,9

Obj. č. 005236 240
EAN 4045727649268

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, obyčajná

Obj. č. 005236 240

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M36

Dĺžka (l1)

240 mm

Výška hlavy (k1)

22,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS55

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

97 mm

Trieda výrobku

B