Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10,9, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
ISO 4014, oceľ 10.9, pozinkovaná
Obj. č. 0105030240
EAN 4060053940506
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M30 |
Dĺžka (l1) | 240 mm |
Výška hlavy (k1) | 18,7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS46 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované |
Doba trvania ochrany proti korózii | 48 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 85 mm |
Verzia | S driekom |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!