Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10,9, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)

ISO 4014, oc. 10,9, pozin., hr. vrs. pas., s tesn.

Obj. č. 414601670

EAN 4060053566300

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10,9, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)

Obj. č. 414601670

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSML) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva zo zinkovej vrstvy s pasiváciou na podklade (chróm III) a tesniacou vrstvou (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Prehľad výhod:



  • Náhradné riešenie s vyššou kvalitou pre bežné pozinkované povrchové vrstvy, ako je napr. A2C alebo A3C

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ μ– 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Doba trvania ochrany proti korózii

264 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

38 mm

Trieda výrobku

A