Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

ISO 4014, oceľ 10.9, Zn vločky, str.

Obj. č. 4146410210

EAN 4055375559024

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 4146410210

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Bez korózie základného kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


Označenie ZFSHL označuje túto povrchovú úpravu proti korózii:


  • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na použitie v oblastiach s vysokým rizikom korózie


Upevňovacie prvky s povrchovou úpravou so zinkovými vločkami (najmä komponenty s vysokou pevnosťou) sa používajú pri konštrukcii veterných turbín, vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

210 mm

Výška hlavy (k1)

6,4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS16

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

45 mm

Verzia

S driekom

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice

MATICA PRIRIBA/ZUB 10 VK15 (ZFSHL) M10

Matica s ozubenou prírubou, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-10

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

MATICA 6HR ISO4032 10 VK16 ZFSHL M10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

MAT 6HR STOP ISO7042 10 VK16 ZFSHL M10

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

MAT 6HR STOP ISO7040 10 ZFSHL M10

ISO 7040, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
x 200 ks
Šesťhranná matica s prírubou

MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 10 ZFSHL M10

EN 1661, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

PODLOZKA ISO7089 300HV ZFSH 10

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI VS ZFSH D10,0

Pružná podložka

PODLOZKA DIN6796 GE5A 10,5X23X2,5X3,2

DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
x 1000 ks
Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10

Zinc-flake coating with very high corrosion protection
x 250 ks