Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

ISO 4014, oceľ 10.9, Zn vločky, str.
SCR-HEX-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M16X110

Obj. č. 4146416110

EAN 4053479220789

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 4146416110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Bez korózie základného kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


Označenie ZFSHL označuje túto povrchovú úpravu proti korózii:


  • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na použitie v oblastiach s vysokým rizikom korózie


Upevňovacie prvky s povrchovou úpravou so zinkovými vločkami (najmä komponenty s vysokou pevnosťou) sa používajú pri konštrukcii veterných turbín, vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M16

Dĺžka (l1)

110 mm

Výška hlavy (k1)

10 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS24

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

38 mm

Verzia

S driekom

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Drážkované matice

NUT-RIPP-FLG-10-WS22-(ZFSHL)-M16

Matica s ozubenou prírubou, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-16

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

MATICA 6HR ISO4032 10 SW24 ZFSHL M16

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 10 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

MATICA ISO7042 10 WS24(ZFSHL) M16

Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

NUT-HEX-SLOK-ISO7040-10-(ZFSHL)-M16

ISO 7040, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
Šesťhranná matica s prírubou

MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 10 ZFSHL M16

EN 1661, oceľ, trieda pevnosti 10, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
x 50 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089, oceľ 300 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná

PODLOZKA ISO7089 300HV (ZFSH) 16

Poistná podložka VS Pružinová oceľ, typ VS, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)

WSH-LOK-VS-ZFSH-D16,0

Pružná podložka

DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-17X39X4X5,25

DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
x 250 ks
Plochá podložka – veľká ISO 7093-1 oceľ 300 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)

WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-16

Zinc-flake coating with very high corrosion protection