Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

ISO 4014, oceľ 10.9, Zn vločky, str.

Obj. č. 4146427160
EAN 4055375560006

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 10.9, zinkové vločky, strieborná (ZFSHL)

Obj. č. 4146427160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez obsahu chrómu (VI) pre konštrukciu úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL voči korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 - 480 h*

  • Priemer ≥ M10 - 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Bez korózie základného kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


Označenie ZFSHL označuje túto povrchovú úpravu proti korózii:


  • Povrchová úprava lamelovým pozinkovaním, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné na použitie v oblastiach s vysokým rizikom korózie


Upevňovacie prvky s povrchovou úpravou so zinkovými vločkami (najmä komponenty s vysokou pevnosťou) sa používajú pri konštrukcii veterných turbín, vozidiel a poľnohospodárskych vozidiel.

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M27

Dĺžka (l1)

160 mm

Výška hlavy (k1)

17 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS41

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

66 mm

Verzia

S driekom

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie