Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 8.8, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

ISO 4014, oceľ 8.8, vločky zinku, strieb. (ZFSHR)

Obj. č. 414596 70

EAN 4057708167708

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou ISO 4014, oceľ 8.8, zinok a nikel, striebro (ZNSHL)

Obj. č. 414596 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spojovacie prvky s pozinkovanou, zinkovo-niklovou striebornou povrchovou úpravou bez chrómu (VI) sú vhodné pre aplikácie s vysokým rizikom vzniku korózie. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zo zinkovo-niklovej zliatiny a tesniacej vrstvy (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Odolnosť proti korózii:



  • Priemer ≥ M2 – 360 h*

  • Priemer ≥ M4 – 600 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • *Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS


Prehľad výhod:



  • Odolnosť proti korózii až 720 h pre koróziu základného kovu podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS

  • Bez chrómu (VI)

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M6

Dĺžka (l1)

70 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS10

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Zinok, nikel, strieborný

Doba trvania ochrany proti korózii

600 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

18 mm

Verzia

S driekom

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-KL.POISTNA-SF-(DPE)-6

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica

MATICA 6HR ISO4032 8 VK10 ZNSHL M6

ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, povrchová úprava so zinkom a niklom, strieborná (ZNSHL)
x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

MAT 6HR STOP ISO7042 8 VK10 ZNSHL M6

ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, zinkovo-niklová povrchová úprava, strieborná (ZNSHL)
x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

MATICA 6HR STOP ISO7040 8 VK10 ZNSHL M6

ISO 7040, oceľ 8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHL)
x 500 ks
Šesťhranná matica s prírubou

MATICA 6HR PRIRUBA EN1661 8 ZNSHL M6

EN 1661, oceľ 8, zinok-nikel, strieborná (ZNSHL)
x 500 ks
Plochá podložka bez skosenia

PODLOZKA ISO7089 200HV ZNSH 6

ISO 7089, oceľ, 200 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D6,0

x 1000 ks
Plochá podložka – veľká

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNSH)-6

ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinok-nikel, strieborná (ZNSH)
x 1000 ks