Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

DIN 931, oceľ 10.9, zin. vločky, strieb., Geomet

Obj. č. 412841480

EAN 4050642331044

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 412841480

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 931, oceľ 10.9, zinkované vločky, strieborná, Geomet

Povrchová úprava GEOMET 321A + PLUS VL je neelektrolytická, hliníkovo sivá, tenkovrstvová povrchová úprava, ktorú tvoria zinkové a hliníkové vločky spolu s priehľadnou povrchovou vrstvou.

Hrúbka vrstvy: 6 – 8 µm
Koeficient trenia: 0,09 – 0,14


Výhody povrchovej úpravy GEOMET 321A + PLUS VL:

Neobsahuje chróm VI, ani žiadne iné materiály škodlivé pre zdravie
Spĺňa požiadavky smernice EÚ o skončení životnosti vozidla.
Vysoká antikorózna odolnosť = 720 hod. test striekajúcou slanou vodou podľa normy ISO 9227/DIN 50021 (v porovnaní so žltou galvanizovanou oceľou A2C – 72 hod.)
Odolnosť voči automobilovým materiálom (štandardné palivá, nafta, motorový olej, chladiaca kvapalina atď.)
Ekologická kompatibilita, na vodnej báze
Odolnosť voči kontaktnej korózii
Tepelná odolnosť min. 300 °C
Vynikajúca priľnavosť farby
Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A