Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 931, oceľ 10.9, zin. vločky, strieb., Geomet
Obj. č. 4128422120
EAN 4049557887784
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová úprava GEOMET 321A + PLUS VL je neelektrolytická, hliníkovo sivá, tenkovrstvová povrchová úprava, ktorú tvoria zinkové a hliníkové vločky spolu s priehľadnou povrchovou vrstvou.
Hrúbka vrstvy: 6 – 8 µm
Koeficient trenia: 0,09 – 0,14
Výhody povrchovej úpravy GEOMET 321A + PLUS VL:
Neobsahuje chróm VI, ani žiadne iné materiály škodlivé pre zdravie
Spĺňa požiadavky smernice EÚ o skončení životnosti vozidla.
Vysoká antikorózna odolnosť = 720 hod. test striekajúcou slanou vodou podľa normy ISO 9227/DIN 50021 (v porovnaní so žltou galvanizovanou oceľou A2C – 72 hod.)
Odolnosť voči automobilovým materiálom (štandardné palivá, nafta, motorový olej, chladiaca kvapalina atď.)
Ekologická kompatibilita, na vodnej báze
Odolnosť voči kontaktnej korózii
Tepelná odolnosť min. 300 °C
Vynikajúca priľnavosť farby
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M22 |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Výška hlavy (k1) | 14 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS32 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |