Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 931, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 105 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |