Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

DIN 931, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 010510 115
EAN 4048539847150

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 010510 115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 931, oceľ 10,9, galvanizovaná, žltá pochrómovaná (A2C)
Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M10

Dĺžka (l1)

115 mm

Výška hlavy (k1)

7 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS17

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Žlté pozinkovanie

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

B

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie