Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 931, oceľ 10.9, pozin., pasiv. v hrubej vrstve
Obj. č. 418511460
EAN 4059609105827
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).
Prehľad výhod:
- Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)
- Tepelná kapacita do 120 °C
- Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 60 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia |
Doba trvania ochrany proti korózii | 264 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!