Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 931 oceľ 8,8 vl. zinok Dacromet 500
Obj. č. 4127312150
EAN 4047376485310
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS19 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 8,8 |
Povrch | Lamelové zinkovanie strieborné |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
