Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

DIN 931 oceľ 8.8, pozin., pasiv. v hrubej vrstve

Obj. č. 4185014100

EAN 4059609104967

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 4185014100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 931, galvanizovaná oceľ, 10.9, pasivovanie v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

100 mm

Výška hlavy (k1)

9 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS22

Normy

DIN 931

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Doba trvania ochrany proti korózii

264 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-14

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica

NUT-HEX-ISO4032-8-WS21-(VZD)-M14

ISO 4032, galvaniz. oceľ 8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
x 200 ks
Podložka

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(ZSM)-14

ISO 7089, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
x 200 ks
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-14

ISO 7093-1, galvanizovaná oceľ, 200 HV, pasivovanie v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
x 100 ks