Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 931, nehr. oceľ A4-80, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0090010150
EAN 4057708686599
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 931, nehrdzavejúca oceľ A4-80, bez povrchovej úpravy
Upozornenie
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (Rozšírenie nominálnych rozmerov | Veľkosť kľúča pre M10, M12, M14 a M22 sa zmenila).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 |
Dĺžka (l1) | 150 mm |
Výška hlavy (k1) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 80 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |