Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014, oceľ 10.9, zink. vločky, strieb. Geomet

Obj. č. 4128420130

EAN 4049557376912

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 4128420130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, oceľ 10.9, zinkové vločky, strieborná, Geomet
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

130 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

10,9

Povrch

Lamelové zinkovanie strieborné

Doba trvania ochrany proti korózii

720 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

52 mm

Trieda výrobku

A