Šesťhranná skrutka so stopkou
ISO 4014, oceľ 10.9, pozinkovaná, žltá
Obj. č. 010524 120
EAN 4038898449485
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Doba trvania ochrany proti korózii | 120 h |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 54 mm |
Verzia | S driekom |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |
