Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014 oceľ 8,8 pozin., hrubá vrstva pasiv.

Obj. č. 4145512200

EAN 4059609111217

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 4145512200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, galvanizovaná oceľ, 8.8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)

Spojovacie prvky s pozinkovanou chrómovou (VI) pasiváciou bez obsahu zinku v hrubej vrstve (VZD) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva z vrstvy zinku s pasiváciou na základe chrómu (III).



Prehľad výhod:



  • Alternatíva k A2C alebo A3C bez obsahu chrómu (VI)

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

200 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Doba trvania ochrany proti korózii

264 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

36 mm

Trieda výrobku

A