Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014, oceľ 8.8, pozinkovaná, žltá

Obj. č. 0053901413

EAN 4045727876930

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 0053901413

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, oceľ 8.8, galvanizovaná, žltá, pochrómovaná (A3C)
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M14

Dĺžka (l1)

130 mm

Výška hlavy (k1)

8,8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS21

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Žlté pozinkovanie

Doba trvania ochrany proti korózii

120 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

40 mm

Verzia

S driekom

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie