Šesťhranná skrutka so stopkou
ISO 4014 oceľ 8.8, vločkový zinok, strieborná
Obj. č. 414548 180
EAN 4063274540012
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukcie úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.
Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:
- Priemer ≥ M6 – 480 h*
 - Priemer ≥ M10 – 720 h*
 
Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:
- Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.
 - Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami
 
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Hárky údajov(X)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M8  | 
Dĺžka (l1)  | 180 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 5,3 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS13  | 
Normy  | ISO 4014  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 8,8  | 
Povrch  | Lamelové zinkovanie strieborné  | 
Doba trvania ochrany proti korózii  | 480 h  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (b)  | 28 mm  | 
Trieda výrobku  | B  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |