Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014, oceľ 8.8, pozin., hr. vrs. pas., s tesn.

Obj. č. 414501275

EAN 4053478398502

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 414501275

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, oceľ 5.6, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)

Spojovacie prvky s pozinkovanou povrchovou úpravou pasivovanou v hrubej vrstve bez obsahu chrómu (VI) (ZSML) ponúkajú alternatívu k povrchom obsahujúcim chróm (VI) pre použitie v budúcnosti. Povrchová úprava pozostáva zo zinkovej vrstvy s pasiváciou na podklade (chróm III) a tesniacou vrstvou (vrchná vrstva s integrovanými mazacími časticami).



Prehľad výhod:



  • Náhradné riešenie s vyššou kvalitou pre bežné pozinkované povrchové vrstvy, ako je napr. A2C alebo A3C

  • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ μ– 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

  • Tepelná kapacita do 120 °C

  • Rovnomerné rozloženie povrchovej vrstvy

  • Funkčné a dekoratívne

Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

75 mm

Výška hlavy (k1)

7,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS18

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Pozinkované, hrubovrstvová pasivácia

Doba trvania ochrany proti korózii

264 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

30 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-12

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Šesťhranná matica ISO 4032, oceľ 6/8, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS18-(ZSML)-M12

x 500 ks
Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve (ZSML)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-8-WS18-(ZSML)-M12

x 200 ks
Šesťhranná matica s prírubou

NUT-SER-SIDIN6923-8-WS18-(VZD)-M12

DIN 6923, galvanizovaná oceľ 8, pasivovaná v hrubej vrstve (VZD)
x 250 ks
Podložka

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(ZSM)-12

ISO 7089, oceľ, 200 HV, pozinkovaná, pasivovaná v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
x 500 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D12,0

x 500 ks
Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093/1-200HV-(ZSM)-12

ISO 7093-1, galvanizovaná oceľ, 200 HV, pasivovanie v hrubej vrstve s tesnením (ZSM)
x 200 ks