Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 601, oceľ 4.6, pozinkovaná, s maticou
Obj. č. 007820 190
EAN 4045727710425
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 601 bola zrušená a nahradená normou ISO 4016. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22 | Pridaná trieda pevnosti 4.8).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M20  | 
Dĺžka (l1)  | 190 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 12,5 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS30  | 
Normy  | DIN 601  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 4,6  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Verzia  | S maticou  | 
Trieda výrobku  | C  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |