Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 931, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKR 6HR DIN931 A2/70 VK22 M14X70
Obj. č. 009514 70
EAN 4056807044231
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M14 |
Dĺžka (l1) | 70 mm |
Výška hlavy (k1) | 9 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS22 |
Normy | DIN 931 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |