Šesťhranná skrutka so stopkou
ISO 4014 oceľ 10.9, pozinkovaná
SKR 6HR ISO4014 10.9 VK18 A2K M12X120
Obj. č.
0105912120
EAN 4046777347722
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 4014, oceľ 10.9, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M12 |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Výška hlavy (k1) | 7,5 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS18 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 10,9 |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 30 mm |
Verzia | S driekom |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |