Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014 oceľ 8.8, vločkový zinok, strieborná
SKR 6HR ISO4014 8.8 ZFSHL M20X90

Obj. č. 414542090

EAN 4053479210544

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 414542090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, oceľ 8.8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukcie úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M20

    Dĺžka (l1)

    90 mm

    Výška hlavy (k1)

    12,5 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS30

    Normy

    ISO 4014

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8,8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Šesťhranná hlava

    Spôsob upínania

    Vonkajší šesťhran

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Neúplný závit

    Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

    46 mm

    Trieda výrobku

    A