Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014 oceľ 8.8, vločkový zinok, strieborná
SKR 6HR ISO4014 8.8 ZFSHL M24X90

Obj. č. 414542490

EAN 4053479210735

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 414542490

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, oceľ 8.8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)

Povrchová vrstva zo zinkových vločiek je vrstva na ochranu pred koróziou bez chrómu (VI) pre konštrukcie úžitkových vozidiel, stavebných strojov, poľnohospodárskych vozidiel a vybavenia a pre všetky ostatné oblasti, ktoré vyžadujú splnenie štandardných požiadaviek na ochranu pred koróziou pri konštrukcii vozidiel.



Odolnosť povrchovej úpravy ZFHSL proti korózii je takáto:


  • Priemer ≥ M6 – 480 h*

  • Priemer ≥ M10 – 720 h*


  • * Orientačné hodnoty: Žiadna korózia podkladového kovu na miestach bez závitu počas testovania striekaním slanej vody podľa normy DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Označenie ZFSHL sa vzťahuje na túto povrchovú úpravu proti korózii:


    • Povrchová vrstva so zinkovými vločkami, strieborná farba, s mazaním, ktoré upravuje koeficient trenia.

    • Upravený koeficient trenia je v rozsahu 0,09 μ – 0,14 μ v dôsledku povrchovej vrstvy s integrovanými mazacími časticami

    Upozornenie

    Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú podobné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

    Informácie o výrobku

    Hárky údajov(X)

    Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

    Certifikáty/ Dokumenty

     | 

     | 

    Druh závituxmenovitý priemer (d1)

    M24

    Dĺžka (l1)

    90 mm

    Výška hlavy (k1)

    15 mm

    Vonkajšie upínanie (s1)

    WS36

    Normy

    ISO 4014

    Materiál

    Oceľ

    Trieda pevnosti

    8,8

    Povrch

    Lamelové zinkovanie strieborné

    Doba trvania ochrany proti korózii

    720 h

    Tvar hlavy

    Šesťhranná hlava

    Spôsob upínania

    Vonkajší šesťhran

    Druh závitu

    Metrický závit

    Tvar závitu

    Štandardný metrický závit

    Vyhotovenie závitu

    Neúplný závit

    Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

    54 mm

    Trieda výrobku

    A

    Spĺňa požiadavky smernice ROHS

    Áno

    Ďalší tovar:
     
    Výrobok
    Popis
    Počet
    Balenie
    Cena
    /balenie
    Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

    PODLOZKA - WDGELOK-(DPE)-24

    Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
    Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

    POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

    Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
    x 1 ks
    Šesťhranná matica

    MATICA 6HR ISO4032 8 VK36 ZFSHL M24

    ISO 4032, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

    MAT 6HR STOP ISO7042 8 VK36 ZFSHL M24

    ISO 7042, oceľ, trieda pevnosti 8, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSHL)
    x 100 ks
    Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka) ISO 7040, oceľ 8 s lamelovým pozinkovaním (ZFSHL)

    MAT 6HR STOP ISO7040 8 ZFSHL M24

    x 25 ks
    Plochá podložka bez skosenia

    PODLOZKA ISO7089 200HV ZFSH D24

    ISO 7089, oceľ, 200 HV, lamelové pozinkovanie, strieborná (ZFSH)
    x 50 ks
    Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

    PODLOZKA SI S ZFSH D24,0

    x 100 ks
    Pružná podložka

    DISK-TENS-DIN6796-(GE5A)-25X56X6X7,75

    DIN 6796, pružinová oceľ, zinkové vločky, strieborná, Geomet 500
    x 50 ks
    Plochá podložka – veľká

    PODLOZKA ISO7093/1 200HV ZFSH 24

    ISO 7093-1, oceľ, 200 HV, zinkové vločky, strieborná (ZFSH)
    x 25 ks