Šesťhranná skrutka so stopkou
ISO 4014, nehr. oceľ A2 50, A2 70, bez povr. úpr.
SKR 6HR ISO4014 A2/70 VK16 M10X180
Obj. č. 0095910180
EAN 4058794040401
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A2-70 po nominálnu veľkosť M24 (vrátane) | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A2-50
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M10 | 
| Dĺžka (l1) | 180 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 6,4 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS16 | 
| Normy | ISO 4014 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Neúplný závit | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 32 mm | 
| Trieda výrobku | B | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |