Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014, nehr. oceľ A2 50, A2 70, bez povr. úpr.
SKR 6HR ISO4014 A2/70 VK34 M22X140

Obj. č. 0095922140

EAN 4046777574449

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 0095922140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, nehrdzavejúca oceľ, A2-50 a A2-70, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A2-70 po nominálnu veľkosť M24 (vrátane) | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A2-50

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M22

Dĺžka (l1)

140 mm

Výška hlavy (k1)

14 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS34

Normy

ISO 4014

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

56 mm

Trieda výrobku

A