Šesťhranná skrutka so stopkou
ISO 4014, nehrdz. oceľ A4 50, A4 70 bez p. ú.
SKR 6HR ISO4014 A4/70 VK36 M24X220
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A4-70 po nominálnu veľkosť M24 vrátane | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A4-50
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 220 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Lesklý |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 73 mm |
Trieda výrobku | B |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |