Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

DIN 601, oceľ 4.8U, žiarovo galvan. s maticou
SKR 6HR MA DIN601 4.8U VK30 TZN M20X120

Obj. č. 0077520120

EAN 4056807705262

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 0077520120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 601, oceľ 4.8U, žiarovo pozinkovaná (TZN)
Upozornenie

Norma DIN 601 bola zrušená a nahradená normou ISO 4016. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22 | Pridaná trieda pevnosti 4.8).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

120 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

DIN 601

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

4,8

Povrch

Žiarovo pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Verzia

S maticou

Trieda výrobku

C

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (HDG)

MATICA 6HR ISO4032 8 VK30 TZN M20

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová) ISO 7042, oceľ 8, žiarovo pozinkovaná (hdg)

MATICA 6HR STOP ISO7042 8 VK30 TZN M20

Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-20

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Plochá podložka bez skosenia DIN EN ISO 7089, oceľ, žiarovo pozinkovaná (hdg)

PODLOZKA-ISO7089-200HV-(HDG)-D21,0

Trieda pevnosti 200 HV
x 100 ks
Podložka DIN 9021 (s veľkým vonkajším priemerom), oceľ, žiarovo pozinkovaná

PODLOZKA DIN9021 140HV TZN M20 D22

x 100 ks
Poistná podložka S Pružinová oceľ, lamelové zinkovanie, strieborná (ZFSH)

PODLOZKA SI S ZFSH D20,0

x 100 ks