Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 601/ISO 4016, záp. skr.,pozin. oc. 4.8, s mat.
SKR MATICA ISO4016 4.8 VK36 A2K M24X240
Obj. č.
0078024240
EAN 4056807736945
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 601/ISO 4016, oceľ 4.8, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K), s maticou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M24 |
Dĺžka (l1) | 240 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS36 |
Normy | ISO 4016 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 4,8 |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Metrický závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 73 mm |
Stavebný výrobok | Áno |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |