Šesťhranná skrutka so stopkou
DIN 931 oceľ 12,9 bez povrch. úpravy
SKRUTKA 6HR DIN931 12.9 SW22 M14X85
Obj. č. 005414 85
EAN 4045727647998
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
V niektorých prípadoch normu DIN 931 nahradila norma ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1)  | M14  | 
Dĺžka (l1)  | 85 mm  | 
Výška hlavy (k1)  | 9 mm  | 
Vonkajšie upínanie (s1)  | WS22  | 
Normy  | DIN 931  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Trieda pevnosti  | 12,9  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Tvar hlavy  | Šesťhranná hlava  | 
Spôsob upínania  | Vonkajší šesťhran  | 
Druh závitu  | Metrický závit  | 
Tvar závitu  | Štandardný metrický závit  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Dĺžka závitu (metrický závit) (b)  | 34 mm  | 
Trieda výrobku  | A  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |