Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

DIN 931, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA-6HR-DIN931-A2/70-SW19-M12X80

Obj. č. 009512 80

EAN 4011231163996

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 009512 80

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 931 obyčajná, nehrdz. oceľ A2
Upozornenie

Norma DIN 931 bola zrušená a nahradená normou ISO 4014. Niektoré prvky sú podobné (rozšírenie nominálnych rozmerov | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M12

Dĺžka (l1)

80 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Normy

DIN 931

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Trieda pevnosti

70

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032 A2-70 nehrdzavejúca oceľ, bez povrchovej úpravy

MATICA 6HR. ISO4032 A2/70 SW18 M12

Šesťhranná matica s upínacím dielom (celokovová)

NUT-HEX-SLOK-ISO7042-A2-70-WS18-M12

ISO 7042, nehrdzavejúca oceľ A2-70, bez povrchovej úpravy
x 50 ks
Matica s poistným ozubením Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

MATICA - NUT-SER-SIDIN6923-A2-WS18-M12

S poistnými zubmi
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA A4-12

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Poistná podložka typu S Nehrdzavejúca oceľ A2

PODLOZKA POIST A2 S 18,0X13,0X1,30

Napínacia podložka pre skrutkový spoj

PODLOZKA DIN6796 A2 D13,0

DIN 6796, nehrdzavejúca oceľ, A2, bez povrchovej úpravy
Zaistenie skrutiek, stredná pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK STREDNOPEVN. 50G

Odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia ISO 7089 nehrdzavejúca oceľ A2, 200 HV

WSH-ISO7089-A2-200HV-12

Plochá podložka – veľký vonkajší priemer

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-12

DIN EN ISO 7093-1, nehrdzavejúca oceľ A2, trieda pevnosti 200 HV
Šesťhranná matica s upínacím dielom (nekovová vložka)

MATICA 6HR ISO7040 A2/70 VK18 M12

ISO 7040 nehrdz. oceľ A2-70 bez povrchovej úpravy
x 50 ks