Šesťhranná skrutka so stopkou
ISO 4014, nehr. oceľ A2 50, A2 70, bez povr. úpr.
SKRUTKA-6HR-ISO4014-A2/70-SW10-M6X45
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A2-70 po nominálnu veľkosť M24 (vrátane) | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A2-50
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M6 |
Dĺžka (l1) | 45 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS10 |
Normy | ISO 4014 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Trieda pevnosti | 70 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Druh závitu | Metrický závit |
Tvar závitu | Štandardný metrický závit |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 18 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |