Šesťhranná skrutka so stopkou
ISO 4014, nehr. oceľ A2 50, A2 70, bez povr. úpr.
SKRUTKA-6HR-ISO4014-A2/70-SW24-M16X80
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Niektoré prvky sú kompatibilné | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22. Pevnosť A2-70 po nominálnu veľkosť M24 (vrátane) | Od nominálnej veľkosti M27 pevnosť A2-50
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
|  | |
| Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M16 | 
| Dĺžka (l1) | 80 mm | 
| Výška hlavy (k1) | 10 mm | 
| Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 | 
| Normy | ISO 4014 | 
| Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 | 
| Trieda pevnosti | 70 | 
| Povrch | Bez povrchovej úpravy | 
| Tvar hlavy | Šesťhranná hlava | 
| Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran | 
| Druh závitu | Metrický závit | 
| Tvar závitu | Štandardný metrický závit | 
| Vyhotovenie závitu | Neúplný závit | 
| Dĺžka závitu (metrický závit) (b) | 38 mm | 
| Trieda výrobku | A | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |