Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Šesťhranná skrutka so stopkou

ISO 4014, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
SKRUTKA 6HR.DIN931-8.8SW30-M20X120

Obj. č. 005120 120

EAN 4038898391579

Cena za zvolené balenie
Šesťhranná skrutka so stopkou

Obj. č. 005120 120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 4014, oceľ 8.8, bez povrchovej úpravy
Upozornenie

Norma ISO 4014 nahrádza normu DIN 931 | Sú tu niektoré podobné prvky | Rozšírenie nominálnych veľkostí | Zmena veľkosti kľúča pre M10, M12, M14 a M22.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (d1)

M20

Dĺžka (l1)

120 mm

Výška hlavy (k1)

12,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS30

Normy

ISO 4014

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

8,8

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Doba trvania ochrany proti korózii

0 h

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Druh závitu

Metrický závit

Tvar závitu

Štandardný metrický závit

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (metrický závit) (b)

46 mm

Verzia

S driekom

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hliníková pasta AL 1100

SPREJ MAZACI AL1100 300ML

Vysokoadhézne mazivo odolné voči teplotám a vysokému tlaku
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
Šesťhranná matica ISO 4032 oceľ 6/8, bez povrchovej úpravy

MATICA-HEX-ISO4032-8-WS30-M20

Šesťhranná matica s prírubou DIN 6923, oceľ 8, bez povrchovej úpravy

MATICA S PODL. DIN6923-8-WS30-M20

x 50 ks
Klinová poistná podložka W.TEC, úzky tvar

PODLOZKA-WDGELOK-SF-(DPE)-20

Klinová poistná podložka – efektívne zaistí laterálne zaťažené spoje, vibrujúce skrutkové spoje a skrutkové spoje vystavené pôsobeniu oscilácie
Poistná podložka S pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

PODLOZKA-LOK-S-30,0X21,0X1,4

Zaistenie skrutiek, vysoká pevnosť

POISTENIE SKRUTIEK VYSOKOPEVN. 50G

Ťažko odstrániteľný prostriedok na zaistenie skrutiek a tesnenie – dávkovací systém do jednej ruky
x 1 ks
Plochá podložka bez skosenia

WSH-ISO7089-200HV-20

ISO 7089 oceľ, 200 HV, obyčajná
x 200 ks
Obyčajné podložky - veľké ISO 7093-1 oceľ 200 HV, obyčajná

WSH-ISO7093/1-200HV-20

x 25 ks